UCP313

Unidad de carcasa de rodamiento vertical SNR

Ver información técnica
Referencias
SNR:UCP313
Rubix:799232564000
EAN:3413529541621
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior65 mm
Distancia de fijación entre ejes260 mm
Altura de eje90 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UCP313


Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)375x195x100 mm
Peso neto11592 g
Diámetro interior65 mm
Distancia de fijación entre ejes260 mm
Altura de eje90 mm
Materialcast iron (housing); bearing insert made of standard bearing steel
Anchura de rodamiento total75 mm
Diámetro exterior140 mm
Diámetro de agarres de fijación25 mm
Forma de montajemounting from above and below
Altura176 mm
Longitud340 mm
Juntasealing with sealing washer
Lubricacióngrease nipple m6x1
Serieucp300
Peso11.15 kg
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r60500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr93860 N
Anchura75 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días