RASEY30-TV-VA-HLA

Soporte de apoyo

Ver información técnica

Referencias

INA:RASEY30-TV-VA-HLA
Rubix:798634389000
fabricante:0531195840000
EAN:4054366732545
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Distancia de fijación entre ejes119 mm
Altura de eje42.9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RASEY30-TV-VA-HLA


Soporte de apoyo RASEY..-TV-VA, RIBB plástico

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)84x163x30 mm
Peso neto522 g
Diámetro interior30 mm
Distancia de fijación entre ejes119 mm
Altura de eje42.9 mm
Materialacero
Anchura de rodamiento total46 mm
Diámetro exterior163 mm
Diámetro de agarres de fijación18 mm
Altura84 mm
Longitud163 mm
Serierasey..-tv-va
Número de orificios2
Anchura46 mm
221,48 Sin IVA
/ unidad
267,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días