SYF 20 TF

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SKF:SYF 20 TF
Rubix:798021553000
fabricante:27316
EAN:7316571042435
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Distancia de fijación entre ejes50.8 mm
Altura de eje33.3 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SYF 20 TF


Las unidades de rodamientos de bolas con soporte de pie de base corta tienen un rodamiento de inserción montado en un soporte de fundición. Esta versión tiene roscas para tornillos de fijación y es adecuada para aplicaciones con sentidos de giro constantes y alternados. Tiene un aro interior prolongado en ambos lados, y se fija en el eje ajustando un tornillo de fijación en el aro interior, lo que la hace fácil de montar.

Cualidades

- Acomoda cargas pesadas en diferentes direcciones
- Resistente
- Alto grado de rigidez
- Diseño estrecho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)34,3x65x40 mm
Peso neto450 g
Diámetro interior20 mm
Distancia de fijación entre ejes50.8 mm
Altura de eje33.3 mm
Materialhierro fundido
Anchura de rodamiento total31 mm
Diámetro exterior28.2 mm
Diámetro de agarres de fijación8 mm
Altura64.5 mm
Longitud65 mm
Seriesyf
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r6550 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12700 N
Anchura32 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,49 Sin IVA
/ unidad
57,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días