Referencias
FAG:UKF211-J7
Rubix:798752244000
fabricante:0812160500000
EAN:4047643261562


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Anchura | 163 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 130 mm |
Detalles de producto : UKF211-J7
Soporte-brida UKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3480 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Anchura | 163 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 130 mm |
| Material | hierro fundido con grafito en escamas |
| Junta | un sello de goma y un protector de metal |
| Altura | 43 mm |
| Longitud | 163 mm |
| Serie | ukf |
| Anchura de rodamiento total | 59 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 19 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 29000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 46000 N |
| Diámetro exterior | 56.2 mm |
| Peso | 3.48 kg |
| Forma de montaje | carcasa con brida de cuatro pernos (cuadrada) con manguito adaptador |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,64 € Sin IVA
/ unidad
234,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días