Referencias
SKF:FYJ 25 TF
Rubix:798014233000
fabricante:63477
EAN:7316570384055


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Anchura | 95 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 70 mm |
Documentos
Detalles de producto : FYJ 25 TF
Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña cuadrada cumplen con las normas industriales japonesas (JIS). Están formadas por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y son adecuadas para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.
Cualidades
- Resistir altos niveles de contaminación
- Soportar cargas relativamente pesadas
- Soportar cargas relativamente pesadas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 35,8x95x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 698 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Anchura | 95 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 70 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 35.8 mm |
| Longitud | 95 mm |
| Serie | fyj |
| Anchura de rodamiento total | 34.1 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 12 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Diámetro exterior | 33.74 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,94 € Sin IVA
/ unidad
54,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días