Referencias
NSK:UKFL205D1
Rubix:620500406002
fabricante:UKFL205D1 N
EAN:00029176576041


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Anchura | 68 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 99 mm |
Documentos
Detalles de producto : UKFL 205
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 600 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Anchura | 68 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 99 mm |
| Altura | 27 mm |
| Longitud | 130 mm |
| Serie | ukfl |
| Anchura de rodamiento total | 35 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 16 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Peso | 0.63 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,68 € Sin IVA
/ unidad
45,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días