Referencias
RHP:SF2.11/16
Rubix:621443100011
fabricante:SF2.11/16 R
EAN:00747023028672


Resumen técnico
| Diámetro interior | 68.26 mm |
|---|---|
| Anchura | 187.5 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 149.22 mm |
Documentos
Detalles de producto : SF2.11/16
Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
Cualidades
Soporte tipo deflector brida cuadrada Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante collarín excentrico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6800 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 68.26 mm |
| Anchura | 187.5 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 149.22 mm |
| Material | cast iron (cast-iron bearing housing) |
| Altura | 47.6 mm |
| Longitud | 187.5 mm |
| Serie | sf |
| Anchura de rodamiento total | 74.6 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 16 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 45000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 61000 N |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Peso | 6.8 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,17 € Sin IVA
/ unidad
263,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días