Referencias
INA:PCFTR20-XL
Rubix:620400418022
fabricante:0008317860000
EAN:4012802791051


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Anchura | 92 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 89.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : PCFTR20-XL
Soportes PCFTR, soportes-brida de tres agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones P
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Anchura | 92 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 89.5 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 34 mm |
| Longitud | 92 mm |
| Serie | pcftr..-xl |
| Anchura de rodamiento total | 92 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 11.5 mm |
| Número de orificios | 3 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 13600 N |
| Diámetro exterior | 92 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,86 € Sin IVA
/ unidad
78,48 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días