Referencias
INA:TCJ20-XL-N
Rubix:620400108022
fabricante:0009831010000
EAN:4012802817607


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Anchura | 86 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 63.5 mm |
Detalles de producto : TCJ20-XL-N
Soportes TCJ, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones T
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Anchura | 86 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 63.5 mm |
| Material | hierro fundido gris (gg) |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Altura | 45.6 mm |
| Longitud | 86 mm |
| Serie | tcj..-xl-n |
| Anchura de rodamiento total | 29 mm |
| Sujeción | 43.7 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 11.5 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 13600 N |
| Diámetro exterior | 86 mm |
| Peso | 0.62 kg |
| Forma de montaje | unidad de alojamiento con brida de cuatro pernos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,19 € Sin IVA
/ unidad
81,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días