Referencias
Ref. sustituida:RCJTY40-JIS
FAG:UCFL208-J7
Rubix:798752354000
fabricante:0808220700000
EAN:4047643247627


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Anchura | 100 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 144 mm |
Detalles de producto : UCFL208-J7
Soporte-brida UCFL
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1480 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Anchura | 100 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 144 mm |
| Material | acero |
| Longitud | 175 mm |
| Serie | ucfl |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 32500 N |
| Diámetro exterior | 51.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,05 € Sin IVA
/ unidad
93,23 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h