FY 25 TF

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:FY 25 TF
Rubix:620500100010
fabricante:6332
EAN:7316577030788
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Anchura30 mm
Distancia de fijación entre ejes70 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FY 25 TF


Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña cuadrada cumplen con las normas ISO. Están formadas por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y son adecuadas para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.

Cualidades

- Resisten altos niveles de contaminación
- Diseñadas para altas temperaturas y velocidades
- Soportan cargas relativamente pesadas
- Rentables

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)38,8x95x50 mm
Peso neto719 g
Diámetro interior25 mm
Anchura30 mm
Distancia de fijación entre ejes70 mm
Materialacero para rodamientos
Anchura de rodamiento total34.1 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r7800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14000 N
Diámetro exterior95 mm
44,94 € Sin IVA
/ unidad
54,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días