Referencias
FAG:UCFL210-31-J7
Rubix:798752347000
fabricante:0812157200000
EAN:4047643261777


Resumen técnico
| Diámetro interior | 49.212 mm |
|---|---|
| Anchura | 115 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 157 mm |
Detalles de producto : UCFL210-31-J7
Soporte-brida UCFL
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2250 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 49.212 mm |
| Anchura | 115 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 157 mm |
| Material | carcasa de hierro fundido con grafito laminar; rodamiento fabricado en acero para rodamientos estándar |
| Altura | 40 mm |
| Longitud | 197 mm |
| Serie | ucfl |
| Anchura de rodamiento total | 51.6 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 19 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 23200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 35000 N |
| Diámetro exterior | 54.6 mm |
| Peso | 2.25 kg |
| Forma de montaje | brida de dos pernos, bloqueo por tornillo de fijación |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,71 € Sin IVA
/ unidad
137,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días