Referencias
Ref. sustituida:RCJTY20-JIS
FAG:UCFL204-J7
Rubix:798686524000
fabricante:0808205220000
EAN:4047643247726


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Anchura | 60 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 90 mm |
Detalles de producto : UCFL204-J7
Soporte-brida UCFL
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 430 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Anchura | 60 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 90 mm |
| Material | acero |
| Altura | 33.3 mm |
| Longitud | 113 mm |
| Serie | ucfl |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12800 N |
| Diámetro exterior | 33.3 mm |
| Peso | 0.43 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,05 € Sin IVA
/ unidad
48,46 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días