Referencias
INA:RA45-XL
Rubix:620900813022
fabricante:0008293580000
EAN:4064327885173
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Anchura43.8 mm
Distancia de fijación entre ejes120.5 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RA45-XL


Soporte-brida RA..-XL

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Anchura43.8 mm
Distancia de fijación entre ejes120.5 mm
Materialchapa de acero
Altura149.2 mm
Longitud149.2 mm
Seriera..-xl
Anchura de rodamiento total43.8 mm
Diámetro de agarres de fijación13.5 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r20400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr32500 N
Diámetro exterior63 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,29 Sin IVA
/ unidad
112,88 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días