Referencias
Ref. sustituida:PCFT50-XL-I
INA:PCFT50-XL
Rubix:621001403022
fabricante:0945710820000
EAN:4054372845192


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Anchura | 116 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 150 mm |
Documentos
Detalles de producto : PCFT50-XL
Soportes PCFT, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones P
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Anchura | 116 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 150 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 190 mm |
| Longitud | 190 mm |
| Serie | pcft..-xl |
| Diámetro de agarres de fijación | 14 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 23200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 37500 N |
| Diámetro exterior | 190 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,33 € Sin IVA
/ unidad
148,02 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días