Referencias

INA:TCJ50-XL-N
Rubix:621000108022
fabricante:0009402320000
EAN:4064327886125
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Anchura143 mm
Distancia de fijación entre ejes111 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TCJ50-XL-N


Soportes TCJ, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones T

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Anchura143 mm
Distancia de fijación entre ejes111 mm
Materialhierro fundido
Altura66.2 mm
Longitud143 mm
Serietcj..-xl-n
Anchura de rodamiento total143 mm
Diámetro de agarres de fijación18 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r23200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr35000 N
Diámetro exterior143 mm
159,07 € Sin IVA
/ unidad
192,47 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días