Referencias
INA:RATY15-XL
Rubix:620200824022
fabricante:0009082820000
EAN:4012802806823


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Anchura | 58.7 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 63.5 mm |
Detalles de producto : RATY15-XL
Soportes RATY, soportes-brida de dos agujeros, de chapa de acero, con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones P
Cualidades
RATY entregado con rodamiento AY-NPPB o GAY-NPPB.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Anchura | 58.7 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 63.5 mm |
| Material | chapa de acero |
| Altura | 81 mm |
| Longitud | 81 mm |
| Serie | raty..-xl |
| Anchura de rodamiento total | 18 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 7.1 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4750 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 10100 N |
| Diámetro exterior | 48 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,12 € Sin IVA
/ unidad
40,08 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días