Referencias
INA:RCJO40-XL
Rubix:620800120022
fabricante:0009467100000
EAN:4012802803129


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Anchura | 150 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 112 mm |
Detalles de producto : RCJO40-XL
Soportes RCJO, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, serie 63, obturaciones R
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Anchura | 150 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 112 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 150 mm |
| Longitud | 150 mm |
| Serie | rcjo..-xl |
| Anchura de rodamiento total | 59.6 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 112 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 26000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 44500 N |
| Diámetro exterior | 150 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,43 € Sin IVA
/ unidad
224,37 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días