Referencias

INA:RCJY16-XL
Rubix:798008785000
fabricante:0009708240000
EAN:4012802821277
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior16 mm
Anchura76 mm
Distancia de fijación entre ejes54 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RCJY16-XL


Soportes RCJY, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones R

Información técnica


Atributos
Diámetro interior16 mm
Anchura76 mm
Distancia de fijación entre ejes54 mm
Materialhierro fundido
Altura32.9 mm
Longitud76 mm
Seriercjy..-xl
Anchura de rodamiento total27 mm
Diámetro de agarres de fijación11.5 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r4750 N
Carga dinámica básica, radial - Cr10100 N
Diámetro exterior76 mm
52,61 € Sin IVA
/ unidad
63,66 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días