FYTB 25 WF

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:FYTB 25 WF
Rubix:620500401010
fabricante:63854
EAN:7316570736854
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Anchura45.9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FYTB 25 WF


Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña ovalada cumplen con las normas ISO. Están formadas por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación excéntrica, y están pensadas principalmente para el uso en aplicaciones en las que el sentido de giro es constante. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.

Cualidades

- Resisten altos niveles de contaminación
- Acomodan cargas relativamente pesadas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)45,9x124x50 mm
Peso neto635,5 g
Diámetro interior25 mm
Anchura45.9 mm
Diámetro exterior124 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,97 Sin IVA
/ unidad
67,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días