Referencias
Rexnord:UCF206C PA FV CLOSED
Rubix:620600107042
fabricante:63112


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Anchura | 110 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 83 mm |
Documentos
Detalles de producto : UCF206C_30_PA_CL_O
Cualidades
-Tornillos prisioneros o bloqueo del eje por collar excéntrico
PA FV carcasa de poliamida
Alta resistencia mecánica y térmica. A prueba de polvo, humedad, lavados, vapor, agentes químicos medianamente agresivos
PP FV carcasa de polipropileno
A prueba de agentes químicos altamente agresivos. Capacidad de carga inferior
Se diferencian de las versiones con brida estándar por su estructura de superficie cerrada, ideal para la higienización.
PA FV carcasa de poliamida
Alta resistencia mecánica y térmica. A prueba de polvo, humedad, lavados, vapor, agentes químicos medianamente agresivos
PP FV carcasa de polipropileno
A prueba de agentes químicos altamente agresivos. Capacidad de carga inferior
Se diferencian de las versiones con brida estándar por su estructura de superficie cerrada, ideal para la higienización.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Anchura | 110 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 83 mm |
| Material | pa fv poliamida (carcasa);polipropileno pp (tapa);caucho (junta,junta tórica);latón niquelado (bola) |
| Altura | 110 mm |
| Serie | ucf206c |
| Diámetro de agarres de fijación | 11 mm |
| Número de orificios | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
300,88 € Sin IVA
/ 4 unidades
364,06 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h