UCFC212

Rodamiento autoalineable

Ver información técnica
Referencias
SNR:UCFC212
Rubix:799226098000
EAN:3413529509492
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Anchura65.1 mm
Distancia de fijación entre ejes160 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UCFC212


Rodamientos autoalineables con una amplia gama de soportes de montaje, disponibles en diferentes materiales: hierro fundido, acero inoxidable o plástico.






UNA SOLA PARADA PARA TODAS SUS NECESIDADES DE RODAMIENTOS AUTOALINEANTES -Ahorre tiempo y dinero -Encuentre todo lo que necesita en nuestra amplia gama de productos de calidad de las gamas JIS e ISO MEJORE SU RESPONSABILIDAD GRACIAS A LOS RÁPIDOS PLAZOS DE ENTREGA -Responda a situaciones de emergencia.



Un alto nivel de disponibilidad de productos en nuestro centro de distribución europeo le permite hacer frente a cualquier situación OPTIMICE EL RENDIMIENTO DE SU MÁQUINA CON UNA EXPERIENCIA COMPLETA EN PRODUCTOS -Defina las combinaciones de rodamientos más adecuadas -Benefíciese del asesoramiento de nuestro equipo de ingenieros altamente cualificados para sus aplicaciones específicas.
Cuerpo de fundición, rodamiento autoalineable con tornillo de fijación, junta con anillo obturador

Cualidades



Gama JIS e ISO en una -Cubiertas protectoras rígidas de acero inoxidable disponibles para muchos rodamientos -El inserto para rodamientos AGR simboliza nuestro compromiso con el rendimiento y la fiabilidad.
Desarrollado para la industria de la maquinaria agrícola, este inserto es ideal para aplicaciones en las que elementos como la contaminación por partículas secas y la humedad son motivo de preocupación y/o se espera un elevado impacto mecánico. Características: Grasa de alto rendimiento libre de mantenimiento, robusto sellado de contacto, protección contra la corrosión gracias a las superficies galvanizadas.

Aplicaciones


Con una relación calidad-precio excepcional, la gama SNR de rodamientos autoalineables ofrece soluciones para una amplia gama de aplicaciones, entre las que se incluyen: maquinaria agrícola, procesamiento de alimentos y bebidas, manipulación de materiales, maquinaria de envasado, sistemas de transporte y muchas más. La cartera SNR le ofrece todos los productos que necesita para cada etapa de su producción.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)220x202x72 mm
Peso neto4880 g
Diámetro interior60 mm
Anchura65.1 mm
Distancia de fijación entre ejes160 mm
Materialhierro fundido
Serieucfc200
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r32800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr52500 N
Diámetro exterior110 mm
Peso4.92 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días