Referencias
INA:PCF25-XL
Rubix:620501103022
fabricante:0008318910000
EAN:4012802790870


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Anchura | 95 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 70 mm |
Documentos
Detalles de producto : PCF25-XL
Soportes PCF, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones P
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Anchura | 95 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 70 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 95 mm |
| Longitud | 95 mm |
| Serie | pcf..-xl |
| Anchura de rodamiento total | 36 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 11.5 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14900 N |
| Diámetro exterior | 95 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,12 € Sin IVA
/ unidad
67,91 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días