MSF1.3/4

Soporte tipo deflector reforzado Self-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
RHP:MSF1.3/4
Rubix:620928120011
fabricante:MSF1.3/4 R
EAN:00747023013050
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Anchura142.9 mm
Distancia de fijación entre ejes111 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MSF1.3/4


Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.

Cualidades

Soporte tipo deflector reforzado Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable

Información técnica


Atributos
Peso neto2800 g
Diámetro interior45 mm
Anchura142.9 mm
Distancia de fijación entre ejes111 mm
Materialcast iron
Altura60.53 mm
Longitud142.9 mm
Seriemsf
Anchura de rodamiento total51.6 mm
Diámetro de agarres de fijación16 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r23200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr35000 N
Peso2.8 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,50 Sin IVA
/ unidad
122,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días