Referencias
RHP:LFTC15A
Rubix:620200472011
fabricante:LFTC15A R
EAN:00747023003792


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Anchura | 81 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 63.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : LFTC 15A
Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
Cualidades
Soporte tipo deflector brida ovalada Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable
Aplicaciones
Aplicaciones hostiles
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 300 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 15 mm |
| Anchura | 81 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 63.5 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 24.27 mm |
| Longitud | 58.5 mm |
| Serie | lftc |
| Anchura de rodamiento total | 27.38 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 6 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 9550 N |
| Peso | 0.3 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,56 € Sin IVA
/ unidad
35,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días