Referencias
FAG:UCF207-22-J7
Rubix:798752494000
fabricante:0812151420000
EAN:4047643262170


Resumen técnico
| Diámetro interior | 34.925 mm |
|---|---|
| Anchura | 117 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 92 mm |
Detalles de producto : UCF207-22-J7
Soporte-brida UCF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1490 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 34.925 mm |
| Anchura | 117 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 92 mm |
| Material | hierro fundido gris (gg) |
| Altura | 44.4 mm |
| Longitud | 117 mm |
| Serie | ucf |
| Anchura de rodamiento total | 42.9 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 14 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 27500 N |
| Diámetro exterior | 44.4 mm |
| Peso | 1.524 kg |
| Forma de montaje | unidad de carcasa con brida (de cuatro pernos) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,98 € Sin IVA
/ unidad
89,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días