RCJT65-214-XL

Soporte-brida

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:RCJT65-214-XL
Rubix:798577280000
fabricante:0008774250000
EAN:4064327885661
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Anchura160 mm
Distancia de fijación entre ejes216 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RCJT65-214-XL


Soportes RCJT, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones R

Cualidades

PCJT viene con el rodamiento GRAE-NPPB, RCJT y RCJTZ con GE-KRRB, RCJTY con GYE-KRRB y TCJT con GE-KTTB.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)82,6x258x130 mm
Peso neto6270 g
Diámetro interior65 mm
Anchura160 mm
Distancia de fijación entre ejes216 mm
Materialhierro fundido
Altura258 mm
Longitud258 mm
Seriercjt..-214-xl
Anchura de rodamiento total82.6 mm
Diámetro de agarres de fijación21 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r44000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr62000 N
Diámetro exterior258 mm
381,74 Sin IVA
/ unidad
461,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días