PCJT20-XL-N-FA125

Soporte-brida

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:PCJT20-XL-N-FA125
Rubix:798146365000
fabricante:0096279100000
EAN:4012802810240
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Anchura61 mm
Distancia de fijación entre ejes90 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PCJT20-XL-N-FA125


Soportes PCJT..-FA125, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones P, protegidos contra la corrosión

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Anchura61 mm
Distancia de fijación entre ejes90 mm
Materialhierro fundido
Altura42.5 mm
Longitud112 mm
Seriepcjt..-xl-n-fa125
Diámetro de agarres de fijación11.5 mm
Carga estática básica, radial - C0r6600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr13600 N
Diámetro exterior112 mm
66,46 Sin IVA
/ unidad
80,42 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días