Referencias
INA:PCJT30-XL-N
Rubix:620600404022
fabricante:0096437290000
EAN:4012802837360


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Anchura | 80 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 116.5 mm |
Detalles de producto : PCJT30-XL-N
Soportes PCJT, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones P
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Anchura | 80 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 116.5 mm |
| Altura | 142 mm |
| Longitud | 142 mm |
| Serie | pcjt..-xl-n |
| Anchura de rodamiento total | 46.8 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 11.5 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19500 N |
| Diámetro exterior | 142 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,58 € Sin IVA
/ unidad
74,51 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h