Referencias
PTN:UCFC207
Rubix:799033387000
fabricante:893597
EAN:3660338460555
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Anchura42.9 mm
Distancia de fijación entre ejes77.8 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : UCFC 207


Unidades con alojamiento de brida de hierro fundido. Los insertos de la carcasa están formados por rodamientos de bolas y pueden estar disponibles en diferentes materiales. El rodamiento de inserción es un rodamiento rígido de bolas de una hilera con un diámetro exterior convexo. El engrasador externo se utiliza para lubricar el rodamiento de bolas.
Hierro fundido - Soportes Pillow Blocks - Unidades con bridas

Cualidades


Alta rentabilidad
Alta versatilidad
El rodamiento de bolas insertado puede admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permite el desplazamiento axial
Listo para unidades de montaje
Rodamiento lubricado y sellado

Aplicaciones


Agricultura
Maquinaria de construcción
Alimentación y bebidas
Transportadores
Embalaje
Transmisión de potencia
Manipulación de materiales
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Anchura42.9 mm
Distancia de fijación entre ejes77.8 mm
Materialcast iron
Altura36.4 mm
Serieucfc200
Anchura de rodamiento total42.9 mm
Diámetro de agarres de fijación14 mm
Número de orificios4
Diámetro exterior135 mm
Peso1.7 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,51 Sin IVA
/ unidad
79,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días