GRRY20-VA

Soporte-brida

Ver información técnica

Referencias

INA:GRRY20-VA
Rubix:798032150000
fabricante:0004605750000
EAN:4012802785302
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Anchura31 mm
Distancia de fijación entre ejes71.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GRRY20-VA


Soporte-brida GRRY..-VA

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)31x90,5x40 mm
Peso neto320 g
Diámetro interior20 mm
Anchura31 mm
Distancia de fijación entre ejes71.5 mm
Materialacero
Longitud90.5 mm
Seriegrry..-va
Carga estática básica, radial - C0r6300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12300 N
Diámetro exterior90.5 mm
177,84 € Sin IVA
/ unidad
215,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días