Referencias

INA:GLCTE30-N
Rubix:798186689000
fabricante:0053883410000
EAN:4012802818352
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Anchura84 mm
Distancia de fijación entre ejes90.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GLCTE30-N


Unidad compuesta por una carcasa de cojinete de hierro fundido con dos orificios y un rodamiento engrasado autoalineable. Compensa errores de alineación estática del eje de hasta 2,5° con reengrase y hasta 5° sin reengrase.
Soporte-brida GLCTE..-N

Cualidades

FLCTE viene con el cojinete RAE-NPPB, GLCTE con GRAE-NPPB y FLCTEY con GAY-NPPB.

Información técnica


Atributos
Peso neto750 g
Diámetro interior30 mm
Anchura84 mm
Distancia de fijación entre ejes90.5 mm
Materialhierro fundido
Altura112.5 mm
Longitud112.5 mm
Serieglcte..-n
Anchura de rodamiento total38.1 mm
Diámetro de agarres de fijación11.5 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r11300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr19500 N
72,84 € Sin IVA
/ unidad
88,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días