Referencias
NSK:UCFA208D1
Rubix:620800417002
fabricante:UCFA208D1 N
EAN:00029176670411


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Anchura | 52.2 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 142 mm |
Documentos
Detalles de producto : UCFA208D1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1650 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Anchura | 52.2 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 142 mm |
| Material | cast iron |
| Altura | 171 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Serie | ucfa2 |
| Anchura de rodamiento total | 52.2 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 15 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Peso | 1.5 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,38 € Sin IVA
/ unidad
87,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días