Referencias
FAG:UCF205-J7
Rubix:798738815000
fabricante:0806730400000
EAN:4047643228305


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Anchura | 95 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 70 mm |
Documentos
Detalles de producto : UCF205-J7
Soporte-brida UCF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 876 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Anchura | 95 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 70 mm |
| Material | acero |
| Altura | 35.8 mm |
| Longitud | 95 mm |
| Serie | ucf |
| Anchura de rodamiento total | 34.1 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 12 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14000 N |
| Diámetro exterior | 35.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,37 € Sin IVA
/ unidad
57,32 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h