Referencias
FAG:UCFC209-28-J7
Rubix:798752407000
fabricante:0822402050000
EAN:4054366900166


Resumen técnico
| Diámetro interior | 44.45 mm |
|---|---|
| Anchura | 160 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 132 mm |
Detalles de producto : UCFC209-28-J7
Soporte-brida UCFC
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2700 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 44.45 mm |
| Anchura | 160 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 132 mm |
| Material | carcasa de hierro fundido con grafito en escamas |
| Junta | un sello de goma y un protector de metal |
| Altura | 40.2 mm |
| Longitud | 160 mm |
| Serie | ucfc |
| Anchura de rodamiento total | 49.2 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 16 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 20400 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 32500 N |
| Diámetro exterior | 49.2 mm |
| Peso | 2.7 kg |
| Forma de montaje | brida redonda pilotada de cuatro pernos (bloqueo mediante tornillo prisionero) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,85 € Sin IVA
/ unidad
145,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días