Referencias
NTN:UCFCX08D1
Rubix:798809057000
EAN:4547359212815


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Anchura | 49.2 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 78.5 mm |
Detalles de producto : UCFCX08D1
Cojinetes autoalineables con numerosas opciones de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, acero inoxidable o plástico.
Cuerpo de fundición, rodamiento de bolas con inserto radial y tornillo de fijación, junta de estanqueidad con anillo de sellado
Cualidades
Gama de productos muy versátil e intercambiable en la industria.
- El cojinete NTN sin mantenimiento contiene una grasa de alta calidad a base de litio, usable durante un largo período sin necesidad de renovar la grasa.
- Está equipado con un excelente sistema de estanqueidad, único de NTN, que evita cualquier fuga de grasa o la penetración de polvo y agua procedentes del exterior. Esto supone ahorros en tiempo y costes de mantenimiento.
- Los tornillos de fijación con bola, exclusivos de NTN, para determinados cojinetes, fijan de manera fiable los cojinetes al eje, incluso cuando están sometidos a vibraciones o cargas de impacto.
- Para una protección adicional: cubiertas de fundición como equipamiento estándar para los modelos de cojinetes más comunes. Para entornos exteriores o en caso de producción excesiva de polvo y/o uso de líquidos.
- Construidos para condiciones extremas: cojinetes con alojamientos de fundición dúctil o alojamientos de acero con características de resistencia superiores, reduciendo el riesgo de rotura del cojinete.
- El cojinete NTN sin mantenimiento contiene una grasa de alta calidad a base de litio, usable durante un largo período sin necesidad de renovar la grasa.
- Está equipado con un excelente sistema de estanqueidad, único de NTN, que evita cualquier fuga de grasa o la penetración de polvo y agua procedentes del exterior. Esto supone ahorros en tiempo y costes de mantenimiento.
- Los tornillos de fijación con bola, exclusivos de NTN, para determinados cojinetes, fijan de manera fiable los cojinetes al eje, incluso cuando están sometidos a vibraciones o cargas de impacto.
- Para una protección adicional: cubiertas de fundición como equipamiento estándar para los modelos de cojinetes más comunes. Para entornos exteriores o en caso de producción excesiva de polvo y/o uso de líquidos.
- Construidos para condiciones extremas: cojinetes con alojamientos de fundición dúctil o alojamientos de acero con características de resistencia superiores, reduciendo el riesgo de rotura del cojinete.
Aplicaciones
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: Plomo
CAS: 7439-92-1
Concentración: 1 - 10%
CAS: 7439-92-1
Concentración: 1 - 10%
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x150x63 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1968 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Anchura | 49.2 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 78.5 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 37 mm |
| Longitud | 133 mm |
| Serie | ucfcx |
| Anchura de rodamiento total | 50.2 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 12 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Peso | 2 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,77 € Sin IVA
/ unidad
150,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días