Referencias
INA:TME45-XL
Rubix:620900207022
fabricante:0009407980000
EAN:4064327886156


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Anchura | 56.5 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 130 mm |
Detalles de producto : TME45-XL
Soportes TME, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con resalte de centraje, anillo tensor excéntrico, obturaciones T
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Anchura | 56.5 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 130 mm |
| Material | hierro fundido gris |
| Longitud | 155 mm |
| Serie | tme..-xl |
| Diámetro de agarres de fijación | 14 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 20400 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 32500 N |
| Diámetro exterior | 155 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,44 € Sin IVA
/ unidad
201,39 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días