Referencias

INA:PCJTY40-XL-N
Rubix:620800402022
fabricante:0009509550000
EAN:4012802823929
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Anchura105 mm
Distancia de fijación entre ejes143.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PCJTY40-XL-N


Soportes PCJTY, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones P

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Anchura105 mm
Distancia de fijación entre ejes143.5 mm
Materialhierro fundido
Altura172 mm
Longitud172 mm
Seriepcjty..-xl-n
Anchura de rodamiento total34.5 mm
Diámetro de agarres de fijación14 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r19800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr34500 N
Diámetro exterior172 mm
81,81 Sin IVA
/ unidad
98,99 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días