Referencias
INA:RMEO60-XL-I
Rubix:621200221022
fabricante:0009459780000
EAN:4012802803235


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Anchura | 68 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 212 mm |
Detalles de producto : RMEO60-XL-I
Soportes RMEO, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con resalte de centraje y anillo tensor excéntrico, serie 63, obturaciones R
Unidad de alojamiento de cojinete con brida, carcasa de hierro fundido con centrado, cojinete insertable radial con anillo excéntrico de apriete.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 68,4x256x120 mm |
|---|---|
| Peso neto | 8000 g |
| Diámetro interior | 60 mm |
| Anchura | 68 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 212 mm |
| Material | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 52000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 87000 N |
| Diámetro exterior | 256 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
455,57 € Sin IVA
/ unidad
551,24 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días