FYJ 30 TF

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SKF:FYJ 30 TF
Rubix:798014234000
fabricante:6426
EAN:7316570111491
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Anchura108 mm
Distancia de fijación entre ejes83 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FYJ 30 TF


Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña cuadrada cumplen con las normas industriales japonesas (JIS). Están formadas por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y son adecuadas para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.

Cualidades

- Resistir altos niveles de contaminación
- Soportar cargas relativamente pesadas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40,2x108x60 mm
Peso neto1036,5 g
Diámetro interior30 mm
Anchura108 mm
Distancia de fijación entre ejes83 mm
Materialhierro fundido
Altura40.2 mm
Longitud108 mm
Seriefyj
Anchura de rodamiento total38.1 mm
Diámetro de agarres de fijación12 mm
Número de orificios4
Diámetro exterior39.7 mm
54,14 Sin IVA
/ unidad
65,51 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días