RCJY40-TV-VA-HLA

Soporte-brida

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:RCJY40-TV-VA-HLA
Rubix:798627552000
fabricante:0519699550000
EAN:4054366719621
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Anchura130 mm
Distancia de fijación entre ejes102 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RCJY40-TV-VA-HLA


Soporte-brida RCJY..-TV-VA

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)53,2x130x40 mm
Peso neto1100 g
Diámetro interior40 mm
Anchura130 mm
Distancia de fijación entre ejes102 mm
Materialacero
Altura53.2 mm
Longitud130 mm
Seriercjy..-tv-va
Anchura de rodamiento total49.2 mm
Diámetro de agarres de fijación14 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r18900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr31500 N
Diámetro exterior130 mm
287,76 Sin IVA
/ unidad
348,19 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días