Referencias
NSK:UKF209D1
Rubix:620900106002
fabricante:UKF209D1 N
EAN:00029176575723


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Anchura | 50 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 105 mm |
Detalles de producto : UKF209D1
La superficie exterior del rodamiento y la superficie interior del alojamiento son esféricas, por lo que la unidad es autoalineable.
Cualidades
-Ajuste seguro
Autoalineación
Mayor capacidad de carga nominal
Carcasa ligera pero resistente
Fácil montaje
Ajuste preciso de la carcasa
Sustituibilidad de los rodamientos
Autoalineación
Mayor capacidad de carga nominal
Carcasa ligera pero resistente
Fácil montaje
Ajuste preciso de la carcasa
Sustituibilidad de los rodamientos
Aplicaciones
Aplicación de la máquina
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2050 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Anchura | 50 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 105 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 137 mm |
| Longitud | 137 mm |
| Anchura de rodamiento total | 50 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 16 mm |
| Número de orificios | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,83 € Sin IVA
/ unidad
88,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días