Referencias
Ref. sustituida:-T-UKFL207
FAG:UKFL207-J7
Rubix:798752224000
fabricante:0812152580000
EAN:4047643262064


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Anchura | 90 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 130 mm |
Detalles de producto : UKFL207-J7
Soporte-brida UKFL
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1280 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Anchura | 90 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 130 mm |
| Material | hierro fundido grafítico laminar |
| Altura | 34 mm |
| Longitud | 161 mm |
| Serie | ukfl |
| Anchura de rodamiento total | 43 mm |
| Sujeción | 19 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 16 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 27500 N |
| Diámetro exterior | 43.7 mm |
| Peso | 1.29 kg |
| Forma de montaje | unidad de carcasa con brida de dos tornillos (diseño ovalado), montaje con casquillo adaptador |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,09 € Sin IVA
/ unidad
129,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días