Referencias
INA:RCJ55-XL
Rubix:621100101022
fabricante:0008311580000
EAN:4054372939457
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior55 mm
Anchura74.6 mm
Distancia de fijación entre ejes130 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RCJ55-XL


four-bolt flanged housing units, cast iron, eccentric locking collar, R seals
Soportes RCJ, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones R

Información técnica


Atributos
Diámetro interior55 mm
Anchura74.6 mm
Distancia de fijación entre ejes130 mm
Materialcast iron
Altura162 mm
Longitud162 mm
Seriercj
Anchura de rodamiento total74.6 mm
Diámetro de agarres de fijación18 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r29000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr46000 N
Diámetro exterior162 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,07 Sin IVA
/ unidad
209,41 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días