Referencias
FAG:UCFL206-18-J7
Rubix:798752363000
fabricante:0812149870000
EAN:4047643251303


Resumen técnico
| Diámetro interior | 28.575 mm |
|---|---|
| Anchura | 80 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 117 mm |
Detalles de producto : UCFL206-18-J7
Soporte-brida UCFL
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 900 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 28.575 mm |
| Anchura | 80 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 117 mm |
| Material | hierro fundido de grafito laminar (jis g 5501) |
| Junta | un sello de goma y un protector de metal |
| Altura | 148 mm |
| Longitud | 148 mm |
| Serie | ucfl |
| Anchura de rodamiento total | 38.1 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 16 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19500 N |
| Diámetro exterior | 40.2 mm |
| Peso | 0.9 kg |
| Forma de montaje | brida de dos pernos (ovalada) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,48 € Sin IVA
/ unidad
76,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días