Referencias
SKF:F3BBC 50M-TPSS
Rubix:799081968000
EAN:07316577877819


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Anchura | 51.6 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 60 mm |
Detalles de producto : F3BBC 50M-TPSS
Estas unidades de rodamientos de bolas con brida de tres pernos están diseñadas especialmente para las industrias alimentaria y de bebidas. Son resistentes a los productos químicos, ligeras y fuertes. La unidad consta de un rodamiento de inserción, con anillo interior alargado y bloqueo por tornillo prisionero, y es adecuada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alterno. El rodamiento está montado en una carcasa de material compuesto, que puede atornillarse a la pared o al bastidor de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.
Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña con tres tornillos están diseñadas especialmente para las industrias de alimentos y bebidas. Son resistentes a los productos químicos, livianos y fuertes. La unidad está formada por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y es adecuada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de material compuesto, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.
Cualidades
- Resistente a los productos químicos
Lubricada de por vida con una grasa no tóxica de calidad alimentaria
Ligera
Resistente
Lubricada de por vida con una grasa no tóxica de calidad alimentaria
Ligera
Resistente
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Anchura | 51.6 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 60 mm |
| Material | acero inoxidable |
| Altura | 189 mm |
| Longitud | 108 mm |
| Serie | bluerange |
| Anchura de rodamiento total | 42 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 17.5 mm |
| Número de orificios | 3 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 23200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 29600 N |
| Diámetro exterior | 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
339,76 € Sin IVA
/ unidad
411,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días