TMFC40
Unidad de cartucho de brida pilotada con bloqueo por tornillo prisionero Serie MFC
Ver información técnicaVer documentosReferencias
RHP:TMFC40
Rubix:620800228011
fabricante:TMFC40 R
EAN:00747023034635


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Anchura | 133.4 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 111.1 mm |
Documentos
Detalles de producto : TMFC40
La gama Self-Lube de unidades de rodamientos ofrece una amplia elección de alojamientos de hierro fundido, acero estampado o caucho sintético equipados con la gama completa de insertos de rodamientos Self-Lube, con diámetro exterior esférico.
Pueden acomodar una desalineación inicial del alojamiento de hasta 0,030 radianes pero no se recomiendan para funcionamiento con desalineación superior a 0,001 radianes.
Los tipos generales de alojamiento son bloques de apoyo, unidades con brida, unidades de tensado, unidades de cartucho y unidades colgantes.
La elección está muy determinada por los requisitos de la aplicación, aunque la apariencia estética del diseño de la máquina suele ser una consideración importante.
Las unidades Self-Lube han sido diseñadas para satisfacer las necesidades de ambos criterios.
Las piezas fundidas están fabricadas en hierro fundido de alta calidad y se terminan en todas las superficies no mecanizadas con una pintura electrostática de secado al aire.
Los alojamientos de acero estampado están fabricados con chapa de acero dulce y están zincados.
Los alojamientos de caucho están moldeados en caucho nitrílico antiestático.
Pueden acomodar una desalineación inicial del alojamiento de hasta 0,030 radianes pero no se recomiendan para funcionamiento con desalineación superior a 0,001 radianes.
Los tipos generales de alojamiento son bloques de apoyo, unidades con brida, unidades de tensado, unidades de cartucho y unidades colgantes.
La elección está muy determinada por los requisitos de la aplicación, aunque la apariencia estética del diseño de la máquina suele ser una consideración importante.
Las unidades Self-Lube han sido diseñadas para satisfacer las necesidades de ambos criterios.
Las piezas fundidas están fabricadas en hierro fundido de alta calidad y se terminan en todas las superficies no mecanizadas con una pintura electrostática de secado al aire.
Los alojamientos de acero estampado están fabricados con chapa de acero dulce y están zincados.
Los alojamientos de caucho están moldeados en caucho nitrílico antiestático.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1900 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Anchura | 133.4 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 111.1 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 49.2 mm |
| Longitud | 133.4 mm |
| Serie | mfc |
| Anchura de rodamiento total | 49.2 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 10 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 32500 N |
| Diámetro exterior | 133.4 mm |
| Peso | 1.9 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,42 € Sin IVA
/ unidad
121,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días