Referencias
FAG:UCFL215-45-J7
Rubix:798752328000
fabricante:0812176840000
EAN:4054366895356


Resumen técnico
| Diámetro interior | 71.438 mm |
|---|---|
| Anchura | 165 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 225 mm |
Detalles de producto : UCFL215-45-J7
Soporte-brida UCFL
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5950 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 71.438 mm |
| Anchura | 165 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 225 mm |
| Material | hierro fundido gris |
| Altura | 78.5 mm |
| Longitud | 275 mm |
| Serie | ucfl |
| Anchura de rodamiento total | 77.8 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 23 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 45000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 66000 N |
| Diámetro exterior | 78.5 mm |
| Peso | 5.95 kg |
| Forma de montaje | unidad de alojamiento con brida de 2 pernos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
356,03 € Sin IVA
/ unidad
430,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días