F4BC 20M-TPSS

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:F4BC 20M-TPSS
Rubix:798689075000
EAN:7316577846600
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Anchura31 mm
Distancia de fijación entre ejes63.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : F4BC 20M-TPSS


Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña cuadrada están diseñadas especialmente para las industrias de alimentos y bebidas. Son resistentes a los productos químicos, livianos y fuertes. La unidad está formada por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y es adecuada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de material compuesto, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.
Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña cuadrada están diseñadas especialmente para las industrias de alimentos y bebidas. Son resistentes a los productos químicos, livianos y fuertes. La unidad está formada por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y es adecuada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de material compuesto, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.

Cualidades

- Resistente a productos químicos
- Lubricado de por vida con una grasa alimentaria no tóxica
- Ligero
- Robusto

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Anchura31 mm
Distancia de fijación entre ejes63.5 mm
Materialacero inoxidable
Altura34.8 mm
Longitud92 mm
Seriebluerange
Anchura de rodamiento total27 mm
Diámetro de agarres de fijación11.5 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r6550 N
Carga dinámica básica, radial - Cr10800 N
Diámetro exterior47 mm
157,89 € Sin IVA
/ unidad
191,05 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h