ESFLE205

Rodamiento autoalineable

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SNR:ESFLE205
Rubix:799226169000
EAN:3413529530083
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Anchura21.4 mm
Distancia de fijación entre ejes99 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ESFLE205


carcasa de fundición gris, rodamiento autoalineable con anillo excéntrico, obturación de un solo labio

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)134x79x50 mm
Peso neto610 g
Diámetro interior25 mm
Anchura21.4 mm
Distancia de fijación entre ejes99 mm
Serieesfle200
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r7880 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14000 N
Diámetro exterior52 mm
Peso0.59 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,00 Sin IVA
/ unidad
61,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días